Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC312515 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L500Z - C312515

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC312515 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L500Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569317

Artikelnummer

LEGC312515

Herstellernummer

C312515

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio curva piana larghezza 500 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000