BTICINO (LEGRAND) - LEGC312516 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L600Z - C312516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 600 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569324
Artikelnummer
LEGC312516
Herstellernummer
C312516
Hersteller
BTI
Winkel:
90°
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Coperchio curva piana larghezza 600 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000


