Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC312535 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L500Z - C312535

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC312535 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L500Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - Deckelklammer

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569362

Artikelnummer

LEGC312535

Herstellernummer

C312535

Hersteller

BTI

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

Deckelklammer

Coperchio derivazione piana a T larghezza 500 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000