Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC362512 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L200ZC - C362512

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC362512 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L200ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569485

Artikelnummer

LEGC362512

Herstellernummer

C362512

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio curva piana larghezza 200 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000