BTICINO (LEGRAND) - LEGC362513 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L300ZC - C362513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569492
Artikelnummer
LEGC362513
Herstellernummer
C362513
Hersteller
BTI
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Coperchio curva piana larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000


