Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC362514 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L400ZC - C362514

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC362514 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L400ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569508

Artikelnummer

LEGC362514

Herstellernummer

C362514

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio curva piana larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000