BTICINO (LEGRAND) - LEGC362516 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L600ZC - C362516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 600 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569522
Artikelnummer
LEGC362516
Herstellernummer
C362516
Hersteller
BTI
Winkel:
90°
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Coperchio curva piana larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000


