Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC362533 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L300ZC - C362533

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC362533 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L300ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Befestigungsart - Deckelklammer

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569546

Artikelnummer

LEGC362533

Herstellernummer

C362533

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

Deckelklammer

Coperchio derivazione piana a T larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000