Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC362553 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L300 ZC - C362553

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC362553 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L300 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - verstellbar

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569645

Artikelnummer

LEGC362553

Herstellernummer

C362553

Hersteller

BTI

Winkel:

verstellbar

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000