Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGCLK40X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.40 - CLK40X

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGCLK40X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561385122

Artikelnummer

LEGCLK40X

Herstellernummer

CLK40X

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 40mm