Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGCP12N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=10-18 NERO - CP12N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGCP12N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=10-18 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 10...18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8009561090279

Artikelnummer

LEGCP12N

Herstellernummer

CP12N

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

10...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

12 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 10-18