BTICINO (LEGRAND) - LEGCP15N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=12-23 NERO - CP15N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 12...23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561090316
Artikelnummer
LEGCP15N
Herstellernummer
CP15N
Hersteller
BTI
Bündeldurchmesser:
12...23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


