Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGCP20N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=16-28 NERO - CP20N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGCP20N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=16-28 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 16...28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561090330

Artikelnummer

LEGCP20N

Herstellernummer

CP20N

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

16...28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 16-28