BTICINO (LEGRAND) - LEGCP3 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=2-5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 2...5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 3 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
200 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561090361
Artikelnummer
LEGCP3
Herstellernummer
CP3
Hersteller
BTI
Bündeldurchmesser:
2...5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 2-5