BTICINO (LEGRAND) - LEGCP50N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=45-75 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 45...75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561090453
Artikelnummer
LEGCP50N
Herstellernummer
CP50N
Hersteller
BTI
Bündeldurchmesser:
45...75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)