Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGCP8 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=6-12 GRIGIO - CP8

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGCP8 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=6-12 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 6...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 200 M

Produktserien

EAN

8009561090460

Artikelnummer

LEGCP8

Herstellernummer

CP8

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

6...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 6-12