Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2012N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 N - FA2012N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2012N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561091337

Artikelnummer

LEGFA2012N

Herstellernummer

FA2012N

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

15.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

80 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 12mm diametro esterno: 16