Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2016N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5 - FA2016N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2016N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561091351

Artikelnummer

LEGFA2016N

Herstellernummer

FA2016N

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

19.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 16mm diametro esterno: 19,5