BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2021 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=20,5 - FA2021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 24.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091368
Artikelnummer
LEGFA2021
Herstellernummer
FA2021
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
24.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


