Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2027 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5 - FA2027

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2027 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 31.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 27 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561091382

Artikelnummer

LEGFA2027

Herstellernummer

FA2027

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

31.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

170 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore grigio diametro interno: 27mm diametro esterno: 35mm