BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2035 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5 - FA2035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 34.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091405
Artikelnummer
LEGFA2035
Herstellernummer
FA2035
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
34.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
230 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


