Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2052 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 - FA2052

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFA2052 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 56 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 51 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561091443

Artikelnummer

LEGFA2052

Herstellernummer

FA2052

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

56 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

51 mm

Biegeradius, statisch:

310 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore grigio diametro interno: 51mm diametro esterno: 56