BTICINO (LEGRAND) - LEGFP10 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 GRIGIO - FP10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 14.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091665
Artikelnummer
LEGFP10
Herstellernummer
FP10
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
14.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


