BTICINO (LEGRAND) - LEGFP13N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 NERO - FP13N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 13 mm
Nenndurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 17.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091696
Artikelnummer
LEGFP13N
Herstellernummer
FP13N
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
13 mm
Nenndurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
17.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


