BTICINO (LEGRAND) - LEGFP15 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 GRIGIO - FP15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 15 mm
Nenndurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 19.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091702
Artikelnummer
LEGFP15
Herstellernummer
FP15
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
15 mm
Nenndurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
19.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


