BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2012 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=12 GRIGIO - FP2012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12.5 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 17.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091771
Artikelnummer
LEGFP2012
Herstellernummer
FP2012
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
12.5 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
17.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


