Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2021N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO - FP2021N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2021N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 26 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561091825

Artikelnummer

LEGFP2021N

Herstellernummer

FP2021N

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

21 mm

Nenndurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

26 mm

Schutzart (IP):

IP44

Druckfestigkeit:

320 N

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: nero Diametro interno: 21 Diametro esterno: 26