BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2027 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=27 GRIGIO - FP2027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 27 mm
Nenndurchmesser - 27 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 33.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091832
Artikelnummer
LEGFP2027
Herstellernummer
FP2027
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
27 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
33.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


