BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2035 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=35 GRIGIO - FP2035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 35.5 mm
Nenndurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 42.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091863
Artikelnummer
LEGFP2035
Herstellernummer
FP2035
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
35.5 mm
Nenndurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


