BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2040N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 NERO - FP2040N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 40.5 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 48.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091894
Artikelnummer
LEGFP2040N
Herstellernummer
FP2040N
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
40.5 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
48.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


