Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2052 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO - FP2052

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2052 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 52 mm

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 60.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561091900

Artikelnummer

LEGFP2052

Herstellernummer

FP2052

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

52 mm

Nenndurchmesser:

51 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

60.5 mm

Schutzart (IP):

IP44

Druckfestigkeit:

320 N

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 52 Diametro esterno: 60,5