BTICINO (LEGRAND) - LEGFP28 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 GRIGIO - FP28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 28 mm
Nenndurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP42
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091948
Artikelnummer
LEGFP28
Herstellernummer
FP28
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
28 mm
Nenndurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP42
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


