BTICINO (LEGRAND) - LEGFP45 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 GRIGIO - FP45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 45 mm
Nenndurchmesser - 45 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 51 mm
Schutzart (IP) - IP42
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091986
Artikelnummer
LEGFP45
Herstellernummer
FP45
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
45 mm
Nenndurchmesser:
45 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
51 mm
Schutzart (IP):
IP42
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


