BTICINO (LEGRAND) - LEGFP45N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO - FP45N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 45 mm
Nenndurchmesser - 45 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 51 mm
Schutzart (IP) - IP42
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091993
Artikelnummer
LEGFP45N
Herstellernummer
FP45N
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
45 mm
Nenndurchmesser:
45 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
51 mm
Schutzart (IP):
IP42
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


