Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP52 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO - FP52

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP52 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 52 mm

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 59 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561092006

Artikelnummer

LEGFP52

Herstellernummer

FP52

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

52 mm

Nenndurchmesser:

52 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

59 mm

Schutzart (IP):

IP42

Druckfestigkeit:

320 N

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 52 Diametro esterno: 59