BTICINO (LEGRAND) - LEGFS12 COLLARE DI FISSAGGIO D=12 - FS12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 12...12 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561092051
Artikelnummer
LEGFS12
Herstellernummer
FS12
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
12...12 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
ja
Collari di fissaggio metallici rivestiti in PVC Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 12mm


