Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFS35 COLLARE DI FISSAGGIO D=35 - FS35

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFS35 COLLARE DI FISSAGGIO D=35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 35...35 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561092136

Artikelnummer

LEGFS35

Herstellernummer

FS35

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

35...35 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

ja

Collari di fissaggio metallici rivestiti in PVC Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 35mm