BTICINO (LEGRAND) - LEGFTR12 FTR-GUIDACAVO MET. PLASTICO D=12 TRECCIA - FTR12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FTR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092181
Artikelnummer
LEGFTR12
Herstellernummer
FTR12
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
100 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


