BTICINO (LEGRAND) - LEGFTR16 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=15,5 TRECCIA - FTR16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FTR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092198
Artikelnummer
LEGFTR16
Herstellernummer
FTR16
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


