BTICINO (LEGRAND) - LEGFX100 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 GRIGIO - FX100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.5 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092310
Artikelnummer
LEGFX100
Herstellernummer
FX100
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
14.5 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7001


