BTICINO (LEGRAND) - LEGFX130 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 GRIGIO - FX130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17.5 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 13 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092341
Artikelnummer
LEGFX130
Herstellernummer
FX130
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
17.5 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
13 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7001


