BTICINO (LEGRAND) - LEGFX13N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 NERO - FX13N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17.5 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 13 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092358
Artikelnummer
LEGFX13N
Herstellernummer
FX13N
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
17.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


