Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX15N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 NERO

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX15N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561092396

Artikelnummer

LEGFX15N

Herstellernummer

FX15N

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

19.5 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

15 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 15 Diametro esterno: 19,5