Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX170 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=17 GRIGIO - FX170

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX170 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=17 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561092419

Artikelnummer

LEGFX170

Herstellernummer

FX170

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

21.5 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

17 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 17 Diametro esterno: 21,4