BTICINO (LEGRAND) - LEGFX20N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=20 NERO - FX20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 24.5 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 20 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561199972
Artikelnummer
LEGFX20N
Herstellernummer
FX20N
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
24.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


