BTICINO (LEGRAND) - LEGFX210 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO - FX210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 26 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 21 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092440
Artikelnummer
LEGFX210
Herstellernummer
FX210
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
26 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
21 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7001


