BTICINO (LEGRAND) - LEGFX280 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Außendurchmesser - 33 mm 
- Farbe - grau 
- Innendurchmesser - 28 mm 
- Biegeverhalten - flexibel 
- Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC) 
Packung
- 25 M 
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092488
Artikelnummer
LEGFX280
Herstellernummer
FX280
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
33 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
28 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7001


