Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX28R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 RAL7035 - FX28R

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX28R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 33 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 28 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561092501

Artikelnummer

LEGFX28R

Herstellernummer

FX28R

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

33 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

28 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 28 Diametro esterno: 33