BTICINO (LEGRAND) - LEGFX32N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 38 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 32 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561200043
Artikelnummer
LEGFX32N
Herstellernummer
FX32N
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
38 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


