BTICINO (LEGRAND) - LEGFX37N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=37 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 43.5 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 37 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092525
Artikelnummer
LEGFX37N
Herstellernummer
FX37N
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
43.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
37 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


